TENMA(天馬)
TENMA(天馬)の 収納家具
TENMA(天馬)の クローゼット・押入れチェスト
押入れ収納ケースWMー306
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31272214
品番
110000924
参考基準価格(税別)
¥33,566
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
押入れの収納に便利。衣替えの整理整頓にも大活躍。
引出しが6個の3段タイプ。衣類もタオルもたっぷりしまえます。
色
ホワイト
付属品
キャスター
トラスコ品番
396-3285
材質
(本体)ポリプロピレン、(キャスター)ナイロン
質量(kg)
10.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
740×700×630(キャスター使用時)
アズワン品番
64-5060-34
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
283×620×160(×6個)
収納の目安
各引出しトレーナー約9枚
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。