ユニフィット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 段数5段 注文コード31272266 品番110000273
参考基準価格(税別)¥19,888 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は段数・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

A4ファイルがゆったり収まる多段収納プラスチックケース
B4サイズの書類やワイシャツがすっきり収まります。

付属品差込式キャスター 材質(本体)ポリプロピレン、(キャスター)ナイロン 段数5段 トラスコ品番836-0030 質量(kg)5.4 カプチーノ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×410×1095(キャスター使用時) 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)269×367×182(×5段) 収納の目安各引出しにトレーナー約5枚
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62914355
2022-01-26
用途:
整理用
製造業

女性でも簡単に組み立てられ、とても重宝しています。
パステルカラーがあれば、インテリアも楽しめそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする