エスケイ工機
エスケイ工機の 結束バンド/結束工具/固定具
エスケイ工機の ケーブルタイ/結束バンド
エスケイ工機の 耐候タイプ
スカイロック露出・耐候
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100本)
注文コード
31272274
品番
AD-250ZBR(100)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
仕様
ループ引張強度(kgf) 42、UL温度範囲(℃)-40〜120、電気設備学会規格適合品
材質
46ナイロン
幅(mm)
4.8
全長(mm)
250
色
茶
種類
露出・耐候
使用温度範囲(℃)
-40〜180
最大結束径(Φmm)
70
難燃性
UL94-V5
UL規格
適合品