カバコ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質本体、フタ:ポリプロピレン 耐荷重(kg)6 注文コード31272345 品番110007484
参考基準価格(税別)¥6,878 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は材質・耐荷重・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

フラップ式スライド扉で開口部が広いため、物の出し入れが非常にスムーズに行えます。
別売りのキャスターを使えば移動も楽に行えます。
他のサイズと組み合わせて自分好みの収納スペースが作れます。

クリア 材質本体、フタ:ポリプロピレン 耐荷重(kg)6 仕様L積み重ね段数2段、SML組合せ積み重ね3段まで トラスコ品番754-7137 質量(kg)1.7 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)450×420×410 開口部(mm)縦210×横380 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21502066
2017-08-29
用途:
食材の保管
株式会社日比谷松本楼 様 (飲食業)

置く場所の凹凸により、蓋の部分が外れやすく気密性に劣る、もっとしっかりした
閉まり方に改善をしてほしい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする