TENMA(天馬)
TENMA(天馬)の 収納家具
TENMA(天馬)の 収納ボックス
TENMA(天馬)の スタッキングボックス
PRX カバゾコ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31272379
品番
110008228
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
カバコシリーズに、引出しタイプ新登場。
カバコの底(ゾコ)にセットして整理・収納力アップ。
色
クリア
トラスコ品番
835-9983
耐荷重(kg)
(天板)1、(引出し)4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×400×220
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×320×140
質量(kg)
1.8
材質(本体)
ポリプロピレン
収納の目安
トレーナー6枚またはセーター4枚、食品・洗剤ストック、DVDソフト等
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。