エスケイ工機
エスケイ工機の 結束バンド/結束工具/固定具
エスケイ工機の ケーブルタイ/結束バンド
エスケイ工機の 標準タイプ
ダブルヘッドタイ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
31272387
品番
DH-210C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
仕様
最大結束径(2組 Φmm)19
ループ引張強度(kgf)35
材質
66ナイロン
幅(mm)
4.8
全長(mm)
210
色
黒
種類
耐候
使用温度範囲(℃)
-40〜120