TENMA(天馬)
TENMA(天馬)の 収納家具
TENMA(天馬)の クローゼット・押入れチェスト
たっぷり収納ケース
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31272388
品番
110000754
参考基準価格(税別)
¥6,366
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
クローゼットにすっきり収まる奥行き55cm。
色
ホワイト
トラスコ品番
857-8208
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
2.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×550×300
収納の目安
トレーナー約12枚
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。