たっぷり収納ケース

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31272397 品番 110000753
参考基準価格(税別)¥5,706 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

クローゼットにすっきり収まる奥行き55cm。

ホワイト トラスコ品番857-8209 材質ポリプロピレン 質量(kg)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×550×250 収納の目安トレーナー約10枚
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62914468
2021-06-01
用途:
衣装ケース
木谷構造設計事務所 様

思った以上に大きさがハマってずいぶん収納が楽でした。

1人が参考にしています
対象商品:
62914468
2021-01-15
用途:
ニット用伸縮糸の保管
寺尾株式会社 様 (製造業)

重ねたときのすわりがよくまた糸を補完するのに高さも十分あるので使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする