エスケイ工機
エスケイ工機の 結束バンド/結束工具/固定具
エスケイ工機の ケーブルタイ/結束バンド
エスケイ工機の その他結束バンド
コードバンド
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10本)
注文コード
31272423
品番
AC-200(10)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥95
販売価格(税別)
¥
86
バスケットに入れる
仕様
ループ引張強度(kgf)7
材質
低密度ポリエチレン
幅(mm)
10
全長(mm)
200
色
乳白
最大結束径(Φmm)
50