マグネット付LEDスポットライト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31272424 品番NLSS15CBM-AC
参考基準価格(税別)¥35,600 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。
マグネットタイプなので、鉄板などの金属に貼りつけて使用することもでき、アーム部分に金属フレキを使用しているため、様々な角度に調節可能となり、目的物に対し的確に照射することができます。
また、プラグ付きケーブルを標準装備しているので、簡単に持ち運びすることが可能となり、作業用ライトスタンドとして幅広い用途でご利用いただけます。

消費電力(W)9 全光束(Lm)660 電球の種類LED 電源コード(m)2 用途作業照明等 トラスコ品番833-8478 質量(kg)2.5 電源(V)AC100〜120V 全高(mm)435 吸着力(N)800(マグネット) 保護等級IP67(ヘッドケースのみ) 光源LED×6灯 色温度(K)5700 照度(Lx)3700 使用環境40℃、40000時間(寿命は全光束が初期値の30%以上減光した場合とする。) 使用環境温度(℃)-10℃〜40℃(但し、氷結しないこと) マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×80×55 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする