ニッペコ(旧 日本礦油)
バイオグリースLC-2
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
31272440
品番
ECOVAIO-420LC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
生分解性が最も優れている合成油を基油にした生分解性グリースで、潤滑性能にも非常に優れた抜群のバイオグリースです。
用途
各種水中機械、建設機械、農業機械、採鉱用機械、ダムや水門のワイヤーロープ潤滑に。
環境汚染が気になる海、河川、港湾等の工事や設備機械に。
ちょう度
No.2
使用温度範囲(℃)
-40~130
外観
黄褐色
増ちょう剤
リチウム・カルシウム石けん
基油
エステル油
トラスコ品番
868-7693
色
黄褐色
容量(mL)
420
エコマーク認定
認定
使用目的
潤滑
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
エコマーク認定番号
04110002