塗る防食材ZAPペースト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31272449 品番ZAP-PT1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

2回塗りで300μm以上の膜厚を形成でき、犠牲防食効果、被覆防食効果に優れます。
プライマーや溶剤添加の必要は無く、下地処理後すぐに塗布できます。
耐候性のある基材に高純度亜鉛粉末を混合させ、導電性をもたせています。
上からの塗装も可能です。

主成分ゴム系樹脂、高純度亜鉛粉末 グレー 使用温度範囲(℃)60以下 塗布面積(m2/缶)(目安)1 インターバル(重ね塗り)2時間程度 用途配管やフランジ、異種金属接触箇所の防食。 トラスコ品番391-6693 危険等級U 危険物の類別第二類 危険物の品名金属粉 危険物の数量0.17kg 危険物の性状第1種
注意
※補強材、止水・防水目的にはご使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「配管関係」にはこんなカテゴリがあります

シェアする