エスケイ工機
エスケイ工機の 結束バンド/結束工具/固定具
エスケイ工機の ケーブルタイ/結束バンド
エスケイ工機の その他結束バンド
ステンレスバンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(3本)
注文コード
31272518
品番
SMT10-350(3)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
全長(mm)
350
幅(mm)
10
最大結束径(Φmm)
98
板厚(mm)
0.25
引張強度N(kgf)
110
材質
ステンレススチール SUS304
使用温度範囲(℃)
-80〜538