ロールペーパーホルダー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31272519 品番I-427-W
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥630 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

もうムダづかいなし!ロールペーパーなら必要な長さだけカットできるから経済的。

トラスコ品番388-0360 材質スチロール ホワイト 幅(cm)12.6 長さ(cm)15.5 高さ(cm)15.1 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41081774
2015-02-05
用途:
机の上

廃盤のようですが、残念です。
使いやすかったので復活させてほしいです。

1人が参考にしています
対象商品:
41081774
2014-04-13
用途:
卓上でティッシュペーパーのように使用

新品のロールをセットするのは問題ないのですが、使いかけのロールをセットするのはコツが要りますね。
でも慣れてしまえば問題ないのと、価格からすればよい商品だと思います。
強いて言うと底面に滑り止め加工されていると申し分無いところですね。

対象商品:
41081774
2014-02-20
用途:
ちょっと拭きたい時に。

入れ物の中でトイレットペーパーが回って取り出しやすく、とても使いやすい形でした。
すごく気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする