エスケイ工機
エスケイ工機の 結束バンド/結束工具/固定具
エスケイ工機の ケーブルタイ/結束バンド
エスケイ工機の マーカータイ
マーカータイ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(20個)
注文コード
31272545
品番
SKB-150MK(20)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
仕様
表示部縦(mm)35
表示部横(mm)12
ループ引張強度(kgf)10
長さ(mm)
81
全長(mm)
116
種類
標準
使用温度範囲(℃)
-40〜95
最大結束径(Φmm)
15