エスケイ工機
エスケイ工機の 結束バンド/結束工具/固定具
エスケイ工機の ケーブルタイ/結束バンド
エスケイ工機の 標準タイプ
カラータイ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(20本)
注文コード
31272597
品番
AD-150RD(20)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
色
赤
全長(mm)
150
幅(mm)
3.4
最大結束径(Φmm)
32
仕様
ループ引張強度(kgf)16
材質
66ナイロン
種類
標準
使用温度範囲(℃)
-40〜95