エスケイ工機
エスケイ工機の 結束バンド/結束工具/固定具
エスケイ工機の ケーブルタイ/結束バンド
エスケイ工機の 標準タイプ
カラータイ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(5色×4本)
注文コード
31272606
品番
AD-200(CL5X4)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥427
販売価格(税別)
¥
388
バスケットに入れる
色
赤・黄・青・黄緑・ピンク
全長(mm)
200
幅(mm)
4.5
最大結束径(Φmm)
52
仕様
ループ引張強度(kgf)28
材質
66ナイロン
種類
標準
使用温度範囲(℃)
-40〜95