エンペックス気象計
エンペックス気象計の 環境測定(自然環境/安全環境)
エンペックス気象計の 温度計・温湿度計
エンペックス気象計の 温湿度計・熱中対策温湿度計
オールシーズン温湿度計
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31272667
品番
TM-7481
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
電源
不要
温度測定範囲(℃)
0〜40
湿度測定範囲(%)
20〜90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×29×
設置方法
置き掛け兼用
RoHS指令(10物質対応)
対応