日本フイルター
日本フイルターの 純水製造・純水関連
日本フイルターの フィルターハウジング
フィルターハウジングSFHシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
31272869
品番
SFH-01N-6-F-6-6
参考基準価格(税別)
¥80,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
耐薬品性に優れたSUS316製です。センターシャフトがなく、狭い空間でもフィルター交換が容易です。手締めが可能なクランプ式です。
適合
[フィルターカートリッジ]250mm
流量(L/h)
1200
用途
工業用水や井戸水のろ過。鉄サビ・濁質のろ過。洗浄水のろ過。
トラスコ品番
418-7601
材質
本体材質:ステンレス(SUS316)、Oリング:EKM
接続口径
PF3/4"
質量(kg)
1.4
高さ(mm)
450
外径(Φmm)
116
設定圧力(MPa)
0.7MPa
最高使用温度(℃)
95
RoHS指令(10物質対応)
対応