真空断熱ポット コーヒーメーカー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31272914 品番ECJ-700
参考基準価格(税別)¥11,168 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

サーモスのコーヒーメーカーは、魔法びんと同じ真空断熱構造のポット式。ポットに直接ドリップし、中の温度を逃さず美味しさを保ちます。煮つまらず、淹れたての味をゆっくりと味わえます。マイコン蒸らし機能でおいしく抽出。ドリップ完了後は自動的にヒーターが切れる安心省エネ設計。水量計付きで、給水タンクに水を注ぐ際にわかりやすい。場所をとらない幅約15.5cmのスリム設計。電気を使わず保温できるので経済的。割れないステンレス製で、氷を入れてのアイスコーヒーも簡単。中せんを付けたままドリップできます。ワンタッチレバーでらくらく注げます。内まで洗える中せんで衛生的。

容量(L)0.63 方式ミル無しドリップ式 材質(サーバー)ステンレス トラスコ品番158-2797 材質ポット本体/ステンレス鋼 中せん、コーヒーメーカー本体、ドリッパー、計量スプーン/ポリプロピレン パッキン/シリコーン スイッチ/ABS樹脂 底板/亜鉛メッキ鋼板 底板足/エラストマー 質量(kg)2.1 ブラック(BK) 消費電力(W)700 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.5×24.5×36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする