ダンロップ ホームプロダクツ
ダンロップ ホームプロダクツの 耐油手袋
ダンロップ ホームプロダクツの ニトリルゴム 耐油手袋
ダンロップ ホームプロダクツの 薄手・中厚手タイプ ニトリルゴム
ニトリル薄手
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
31273009
品番
6343
参考基準価格(税別)
¥276
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
サイズ
M
全長(cm)
30.5
中指長(cm)
7.6
手のひらまわり(cm)
20.2
材質
ニトリルゴム
色
ブルー
厚さ(mm)
0.2
入数(双)
1
トラスコ品番
439-7096
質量(g)
38
規格
食品衛生法適合品
RoHS指令(10物質対応)
対応