NS370ニトリル極薄手袋

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 31273045 品番 6455
参考基準価格(税別)¥2,080 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

粉付 天然ゴム・塩化ビニール製の極うすタイプと比べて耐油性に優れています。塩化ビニール・ポリエチレン製の極うすタイプと比べて突き刺し強度・耐久性に優れています。ぴったりフィットの極うす手です。内面にはコーンスターチパウダーを施し、はめやすくしています。便利な左右両用タイプです。環境ホルモンと言われているフタル酸エステル類を含まない環境にやさしいニトリルゴムを使用しています。

ブルー サイズL 全長(cm)24 材質/仕上合成ゴム(ニトリルゴム) 用途薬品作業食品加工油作業掃除 トラスコ品番854-9091 厚さ(mm)0.07 質量(g)515 入数(枚)100 中指長(cm)8.4 手のひらまわり(cm)21.4 RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無粉あり エンボス加工エンボスなし
注意
※アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31273140
2023-12-14
用途:
機械メンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

昔から使用しています。
数年前に使い切り注文しようとするも取扱い終了とあり他メーカーのを使用してましたが
また取り扱い始まったので迷わず注文しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする