本体画像
AURORA(オーロラジャパン)
AURORA(オーロラジャパン)の オフィス機器
AURORA(オーロラジャパン)の 電卓
AURORA(オーロラジャパン)の 一般電卓
卓上税率切替電卓
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31273078
品番
DT350TX-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
色
ブラック
寸法(mm)
126×100×28
質量(g)
約97
桁数
12桁
機能
デュアルパワー/早打ち対応キー/税計算/計算状態表示付き/サインチェンジキー/税率指定と自由設定スイッチ
メモリー
3キー方式メモリー