AURORA(オーロラジャパン)
AURORA(オーロラジャパン)の オフィス機器
AURORA(オーロラジャパン)の 電卓
AURORA(オーロラジャパン)の 一般電卓
ハンディ税率切替電卓
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31273087
品番
HC180TX-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
寸法(mm)
72×118×13.5
色
ブラック
質量(g)
約56.3
桁数
12桁
機能
デュアルパワー/税計算/早打ち対応/計算状態表示付き/税率指定と自由設定スイッチ
メモリー
3キー方式メモリー