AURORA(オーロラジャパン)
AURORA(オーロラジャパン)の オフィス機器
AURORA(オーロラジャパン)の 電卓
AURORA(オーロラジャパン)の 一般電卓
ハンディカラー電卓
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
31273096
品番
HC120TX-K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
61×102×9
質量(g)
約36
桁数
12
仕様
デュアルパワー、税計算、計算状態表示付き
色
ブラック
サイズ
ハンディサイズ
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
61×102×9