ダンロップ ホームプロダクツ
ダンロップ ホームプロダクツの 使いきり手袋
ダンロップ ホームプロダクツの ポリエチレン ディスポ手袋
調理用ポリエチレン
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
31273149
品番
6773
参考基準価格(税別)
¥722
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
左右両用で効率よく使えます。外エンボス加工品です。コンパクトなティッシュボックス包装です。
色
透明
サイズ
S
全長(cm)
28
用途
食品加工盛り付け
トラスコ品番
854-9124
材質
ポリエチレン
質量(g)
190
入数(枚)
100
手のひらまわり(cm)
27
RoHS指令(10物質対応)
対応
粉有無
粉無
エンボス加工
外エンボス