調理用ポリエチレン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 31273158 品番 6774
参考基準価格(税別)¥722 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

左右両用で効率よく使えます。外エンボス加工品です。コンパクトなティッシュボックス包装です。

透明 サイズM 全長(cm)28 用途食品加工盛り付け トラスコ品番854-9125 材質ポリエチレン 質量(g)205 入数(枚)100 手のひらまわり(cm)31 RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無粉無 エンボス加工外エンボス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする