AURORA(オーロラジャパン)
AURORA(オーロラジャパン)の オフィス機器
AURORA(オーロラジャパン)の 電卓
AURORA(オーロラジャパン)の 一般電卓
卓上税率切替電卓
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31273193
品番
DT980TX-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
寸法(mm)
206×155×35
色
ホワイト
質量(g)
約244.5
桁数
12桁
機能
デュアルパワー/早打ち対応キー/税計算/計算状態表示付き/四捨五入スイッチ/小数点指定スイッチ/サインチェンジキー/税率指定と自由設定スイッチ
メモリー
3キー方式メモリー