ニトリルうす手

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 31273194 品番 8737
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

内面パウダーフリー加工で脱ぎはめがスムーズです。
耐油・耐薬品性に優れています。
強度に優れたニトリルゴム性です。

サイズS 全長(cm)30 中指長(cm)7.3 手のひらまわり(cm)18.7 材質ニトリルゴム(NBR) ピンク 厚さ(mm)0.2 入数(双)1 機能耐油・耐薬品 用途油・薬品作業。自動車・機械作業。食品加工。 トラスコ品番439-7444 質量(g)30 規格食品衛生法適合品 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等を起こすことがあります。
高濃度の薬品、油類(ガソリン、灯油等)、溶剤(ベンジン、シンナー等)には使用しないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48972533
2018-10-14
用途:
台所 食器洗い用に
医療・福祉・介護関連業

マリーゴールドのゴム手袋は使用感、デザイン、いい赤色とも気に入っていたが、劣化しやすくすぐに穴があいてだめにしてきた。
これは油汚れ、洗剤にも強く、何より白色というのがいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニトリルゴム 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする