AURORA(オーロラジャパン)
AURORA(オーロラジャパン)の オフィス機器
AURORA(オーロラジャパン)の 電卓
AURORA(オーロラジャパン)の 一般電卓
ハンディカラー電卓
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31273245
品番
HC120TX-G
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
61×102×9
質量(g)
約36
桁数
12
仕様
デュアルパワー、税計算、計算状態表示付き
色
グリーン
サイズ
ハンディサイズ
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
61×102×9