ダンロップ ホームプロダクツ
ダンロップ ホームプロダクツの 背抜き手袋
ダンロップ ホームプロダクツの 天然ゴム 背抜き手袋
デジハンドパワフルフィットストレッチライナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
31273246
品番
9371
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
伸縮ポリウレタン繊維で柔らかく疲れにくい手袋です。
手のひらの発泡天然ゴムがしっかりグリップします。
用途
園芸・農作業、清掃作業、運送作業。
日曜大工、キャンプなどのアウトドア。
その他一般作業。
サイズ
M
全長(cm)
24
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
18
材質
表:天然ゴム、裏:ナイロン45%、ポリエステル45%、ポリウレタン10%
色
レッド
入数(双)
1
仕様
13ゲージ編
トラスコ品番
836-5460
質量(g)
51
RoHS指令(10物質対応)
対応