パワフルフィットストレッチライナー3P

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(3双) 注文コード 31273316 品番 9385
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

伸縮ポリウレタン繊維で柔らかく疲れにくい手袋です。
手のひらの発泡天然ゴムがしっかりグリップします。

用途
園芸・農作業、清掃作業、運送作業。
日曜大工、キャンプなどのアウトドア。
その他一般作業。
サイズL 全長(cm)25 中指長(cm)7.7 手のひらまわり(cm)20 材質表:天然ゴム、裏:ナイロン45%、ポリエステル45%、ポリウレタン10% レッド 入数(双)3 仕様13ゲージ編 トラスコ品番836-5470 質量(g)157 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする