本体
オリエント
オリエントの ベッド関連
オリエントの 介護クッション
ふとんdeクッション
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31273385
品番
OR-3535
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
布団を使用しない季節に押し入れにしまわずインテリアとして活用できるアイデア商品です。
この収納袋なら、掛け布団をいれてクッションとしてご使用いただけます。
種類
とら
材質
収納袋生地:ポリエステル、刺繍糸:ポリエステル、ファスナーテープ:ナイロン、ファスナースライダー:亜鉛合金、ファスナーエレメント:ポリエステル
質量(g)
200
寸法(cm)
Φ35×73
RoHS指令(10物質対応)
対応