電源ケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31273437 品番TI-108
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

●海外出張や旅行に便利な海外の電圧(AC100-250V)に対応したノートパソコン用のインラインケーブルです。●DELL、HPなど海外メーカーのパソコンにも対応している3ピンプラグ付。●インラインケーブルを使用するアダプターに対応しています。

定格容量
(電源コード*figure-8用)2.5A/250V
(3ピン変換プラグ)2.5A/250V
プラグ形状2P コンセント形状2P 寸法(mm)W95×H45×D27 使用温度範囲(℃)0〜35 入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz 電源コード(m)1.1 質量(g/個)100 出力仕様ACコンセント:3口合計1400W/USBポート:2ポート合計最大DC5V/3.4A
注意
※本製品(付属品含む)では電圧を変えることはできません。海外の電圧に対応しているパソコンでご使用ください。※本製品のACプラグ形状【Aプラグ】と異なるコンセントでのご使用の場合は、その国のコンセント形状にあった変換プラグが必要です。※本製品(付属品含む)は例外承認対象品です。海外で使用するための製品で日本国内では使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする