お風呂ブーツ バスケット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31273456 品番BT-19B
参考基準価格(税別)¥1,368 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

ブーツと収納バスケットがセットです。
使用後のブーツの収納や持ち運びにとても便利です。
くつ底には、長い仕事でも疲れにくいソフトなクッション性と、濡れた場所でも滑りにくいという特徴を兼ね備えた素材を使用です。

トラスコ品番795-4476 材質本体:EVA、底面:発泡EVA樹脂、バスケット:ポリエチレン(PE) (ブーツ)ブルー、(バスケット)ホワイト サイズ(cm)26 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(バスケット)270×140×230 高さ(cm)9 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする