ミツギロン
ミツギロンの カラーコーン・区画用品
ミツギロンの コーン用品
ミツギロンの カラーコーン
カラーコーン 赤
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
31273465
品番
CC-R
参考基準価格(税別)
¥1,406
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
耐久性があり、変形しにくいです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
三角コーン スタンダード
モノタロウ
¥
8,998
¥
9,898
税込
用途
工事現場や駐車場。
トラスコ品番
126-1860
質量(kg)
1
色
レッド
高さ(mm)
700
種類
スタンダード
寸法(幅W×高さH)(mm)
380×700
RoHS指令(10物質対応)
対応
デザイン
無地
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550