ミツギロン
ミツギロンの カラーコーン・区画用品
ミツギロンの コーン用品
ミツギロンの コーンバー
ガードバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
31273499
品番
GB-YB1.5
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,309
販売価格(税別)
¥
1,190
バスケットに入れる
吊輪とバーの取付部が樹脂製の為、錆びません。
雨、海ぞいでの使用に最適。
トラスコ品番
169-1881
材質
パイプABS樹脂吊り輪、PE
色
トラ
質量(g)
340
寸法
Φ35×2m
パイプ径(Φmm)
35
商品サイズ(m)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。