ミツギロン
ミツギロンの カラーコーン・区画用品
ミツギロンの コーン用品
ミツギロンの コーンバー
ガードバー
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
31273508
品番
GB-YB2
参考基準価格(税別)
¥2,052
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
吊輪とバーが樹脂製のため、さびません。
雨、海沿いでの使用に最適です。
色
イエロー/ブラック
長さ(m)
2
用途
工事現場や駐車場に。
トラスコ品番
126-1886
材質
パイプ:ABS樹脂、吊輪:ポリエチレン(PE)(内径85mm)
質量(g)
340
パイプ径(Φmm)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません