Markal 工業用マーカー ペイントスティック B

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 31273666 品番 80221
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

クレヨンのペン先表面が乾燥しても数回ワークにこするだけで、乾燥した薄皮がめくれマーキング力が何度も回復します。
油面、水面、ザラザラした面や汚れた面などにもマーキングできます。
耐候性、耐紫外線性に優れ、鮮明なマーキングを長期間維持します。

用途
様々な建材のマーキングに。
金属、パイプ、木材、ゴム、ガラス、セメント、セラミックス、プラスチック、陶磁器、繊維製品等、あらゆる素材へのマーキングにご利用いただけます。
寸法(mm)17×121 仕様(適合温度範囲℃)-46〜66 質量(g)45.4 トラスコ品番444-4027 材質顔料 インク色 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「石筆・マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする