刈払機用ブラシ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31273806 品番 475251JP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

草刈り作業に加え、苔や路面の清掃作業に使用できます。耐久性に優れ、茎のしっかりした雑草も除去できます。

質量(g)835 材質/仕上スチール セット内容取付プレート:(外径34×内径11×厚み3.0)mm 穴径(Φmm)25.4 線径(Φmm)0.5 材質(ブラシ部)スチール コード径(Φmm)0.5 コード長さ(mm)50 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 用途草刈り、苔などの除去、路面の清掃作業に。 トラスコ品番161-1848
注意
※作業時は必ず長袖、長ズボンや安全メガネなどの保護具をご着用ください。※路面を傷つける恐れがあります。※付属の取付プレートがしっかりと仮払機本体に装着出来ていることを確認して下さい。※ナットは付属していません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62671237
2022-03-12
用途:
レンガのコケ除去
ガーデンハウス・猫の手 様

敷レンガの目地に生えた雑草や厚手の苔の除去には有効だったが、一番使いたかったレンガにこびりついた苔や汚れの除去には適さなかった。レンガ表面でブラシが滑ってしまい、結局、従来通り高圧洗浄機で除去した。庭や家庭菜園の雑草刈りには役立ちそう。
また、刈払機によっては使えないことも分かった。自宅に2台あるうちの1台には装填できなかった。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする