アイセン
アイセンの 掃除用具
アイセンの スポンジ
アイセンの スポンジたわし
ハードスポンジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31273946
品番
KY203-Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥108
販売価格(税別)
¥
98
バスケットに入れる
トラスコ品番
764-3829
材質
表面:ナイロン不織布(研磨材入)、裏面:ポリウレタンフォーム(抗菌防臭加工)
厚さ(mm)
30
色
イエロー/ダークブルー
縦(mm)
115
横(mm)
75
繰り返し・詰め替え
対応