ハードスポンジ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31273955 品番 KY205-Y
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159
トラスコ品番764-3837 材質表面:ナイロン不織布(研磨材入)、裏面:ポリウレタンフォーム(抗菌防臭加工) 厚さ(mm)30 イエロー/ダークブルー 縦(mm)150 横(mm)88 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする