ポリテッククリーナー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31273964 品番YK006
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番764-3977 材質ポリエステル(アルミ蒸着メッキ)、ポリウレタンフォーム 厚さ(mm)18 シルバー 縦(mm)140 横(mm)90 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする