※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TryAnt
TryAntの 背抜き手袋
TryAntの ポリウレタン 背抜き手袋
ストレッチソフト PU
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
31273989
品番
198-M-M
参考基準価格(税別)
¥2,252
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
フィット感が良く伸縮力も抜群。
ハチの巣メッシュ製法で吸汗速乾、通気性抜群です。
トラスコ品番
341-9810
材質
掌:ポリウレタン、甲:ナイロン
色
マゼンダ
サイズ
M
入数(双)
1
機能
伸縮性・吸汗速乾・通気性
全長(cm)
20
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
17