※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

198-O-M ストレッチソフト PU TryAnt 31273998 198-O-M ストレッチソフト PU TryAnt 31273998

ストレッチソフト PU

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 31273998 品番 198-O-M
参考基準価格(税別)¥2,252 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

フィット感が良く伸縮力も抜群。
ハチの巣メッシュ製法で吸汗速乾、通気性抜群です。

トラスコ品番342-1313 材質掌:ポリウレタン、甲:ナイロン オレンジ サイズM 入数(双)1 機能伸縮性・吸汗速乾・通気性 全長(cm)20 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする