デジタルアルコールテスター

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31274006 品番KE-302
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

息を吹きかけるだけで簡単にアルコール濃度が測定できるアルコール検知器です。デジタル表示で分かりやすく操作も簡単。ポケットサイズで持ち歩き楽々。

用途
呼気に含まれるアルコールを検知。
道路交通法対策として!!安全運転を心掛けるために!!
材質ABS樹脂 質量(g)約60(電池込) 使用温度範囲(℃)15〜40※結露なきこと 外形寸法(mm)37×92×16 電源乾電池(単4、2本付) 測定範囲(mg/L)0.00〜0.50 精度0.25mg/L未満:±0.05mg/L、0.25mg/L以上:±0.10mg/L 使用温度(℃)0〜40(理想温度15〜30) 表示方式デジタル表示 測定単位0.01mg/L 寿命センサー:1000回使用毎、もしくは1年間毎で精度が保てなくなります 表示内容0.51mg/L以上:「HI」 電池寿命約100回 検知方式半導体ガスセンサー 保管温度範囲(℃)5〜50※結露なきこと アズワン品番65-1842-88 アラーム0.25mg/L以上のとき警告音
注意
飲酒運転は法律で禁止されています。この商品は飲酒運転の可否を判断するものではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-27
用途:
運転前のセルフチェック用
運輸・通信業

操作も簡単で、パッと使えます。毎日のことなので、時間がかからないのはとてもありがたいです。電池式の方が充電式よりいい!と使用者からの依頼で、電池式にしました。

2023-10-27
用途:
運転前後のアルコールチェック

数種類のアルコールチェッカーを購入しましたが、操作が簡単で使いやすいと思います。
運転がメインの業種ではないので、これで十分です。

1人が参考にしています
対象商品:
31274006
2022-11-22
用途:
道路交通法安全管理
農・林・水産業

安価で、とても良い商品でした。道路交通法が改正されましたのでお勧めです。

2人が参考にしています
対象商品:
31274006
2020-02-07
用途:
車で家を出る前のアルコールチェック。
運輸・通信業

以前に購入したテスターと同じです。2年程使いましたが、予備に買いました。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルコールチェッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする