電波時計 NA-816

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31274120 品番NA-816
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

見やすい大画面表示の電波時計

機能電波時計40/60KHz自動受信、アラーム・スヌーズ、バックライト、日付表示、温度表示、湿度表示 表示方式デジタル 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×175×50 トラスコ品番390-9999 材質ABS樹脂 質量(g)260 使用電池単3×2(付)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする