CHECKERS
CHECKERSの 駐車関連
CHECKERSの カーストッパー
パーキングストップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31274314
品番
CS6S-Y
参考基準価格(税別)
¥67,235
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
駐車場や車庫での接触事故を防止します。環境に配慮した再生樹脂を使用しています。耐候性、化学製品に強くコンクリートのように欠けることがありません。
材質
再生プラスチック
色
黄
トラスコ品番
490-4150
高さ(mm)
102
奥行(mm)
152
間口(mm)
1829
取付穴径(Φmm)
15
適合車種
普通車
耐荷重(t)
2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません