バイオラバー
バイオラバーの 専門診療・科目別
バイオラバーの 放射線科用品
バイオラバーの 放射線防護具
放射線遮蔽服ウェア バイオラバーRSM E400
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
31274357
品番
RSM-W11P-4
参考基準価格(税別)
¥120,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
色
ブラック
用途
γ線を含む放射線(低線量)環境下での作業時の被爆低減に
仕様
【遮蔽素材部分】線源(Cs137)より30cm距離でγ線を4.4%遮蔽
トラスコ品番
474-3717
材質
重金属配合クロロプレンゴム、クロロプレンゴム、ナイロン
質量(kg)
2.7
サイズ
L
ウエスト(cm)
85〜97
着丈(cm)
33
注意
※当製品は完全に放射線を遮蔽するものではございません。