曜日別特売
ZA1051-J15L-FB-22 小型真空エジェクタ (ZA1~) SMC 31274546

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小型真空エジェクタ (ZA1~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個リード線取出方法L形プラグコネクタ、リード線長さ0.3m;ランプ、サージ電圧保護回路付真空(V)ポートΦ4(ストレート)タイプノンロックプッシュ式(要工具形)/ラッチングタイプ:プッシュロック式(要工具形)注文コード31274546品番ZA1051-J15L-FB-22
参考基準価格(税別)¥16,890販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g
可動部設置可能
パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上
マニホールド化可能

リード線取出方法L形プラグコネクタ、リード線長さ0.3m;ランプ、サージ電圧保護回路付タイプノンロックプッシュ式(要工具形)/ラッチングタイプ:プッシュロック式(要工具形)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.5電源電圧(V)DC24使用流体空気ノズル口径(Φmm)0.5空気消費量(L/minANR)12最大吸込流量(L/min[ANR])4最高真空圧力(kPa)-74標準供給圧力(MPa)0.4ファンクション標準タイプ(DCは1W)電磁弁組合せ供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:なし真空(V)ポートΦ4(ストレート)サクションフィルタサクションフィルタ付圧力センサ圧力センサなし空気圧供給(P)ポートΦ4(ストレート)ノズル径(Φmm)0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする